{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre skrutky | M10 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | Výrobná norma | |
Tolerancia nominálna⌀ | ±0,05 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka s h8 | |
Uhol zapustenia | 90 Stupeň | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
⌀ D1 1. Krok so skosením ±0.05 | 10,5 mm | |
⌀ D2 2. Krok so skosením h9 | 20,4 mm | |
Výška schodíka L1 1. Úroveň | 30 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 70 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12,5 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerancia hriadeľa | h8 | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Stupňovitý vrták |
Číslo položky | 117160 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197036056 | |
Číslo výrobcu | 117160 M10 |