Rukojeť vozíku

Č. pol.: 1163
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Vozík s rukoväťou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1163
EAN/GTIN 4017976011639
Číslo výrobcu 1163
Číslo L L90080 1026

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Svařované ocelové trubky, s plošinou z ocelového plechu, plošina se zapuštěným svařovaným ocelovým plechem o tloušťce 2 mm. Práškově lakovaná leskle modrá barva RAL 5007. Šroubovací rukojeť. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE (neznačkové), náboje s kuličkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 600
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Výška plošiny (mm): 195
Celková délka (mm): 890
Celková šířka (mm): 500
Celková výška (mm): 860
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka