{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 82,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 91 mm | |
Celková dĺžka L | 139 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116063 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197871282 | |
Číslo výrobcu | 116063 5,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vrták na hlboké otvory HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
26,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
22,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
1,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm |