Vrták na hlboké otvory HSS-E 1

Č. pol.: 116063 1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,72 € / ks
  • Od 5 ks
    14,77 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Typ: FS
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 1 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 340
Typ FS
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 31,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 33 mm
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 1 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116063 1
EAN/GTIN 4045197870902
Číslo výrobcu 116063 1

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
87
Alu (krátke rezanie)
N
56
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
31
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Značne vystužené jadro bez zvýšenia jadra.
Presné vybrúsenie hrotu.
So špeciálne tvarovanými drážkami. Výhodné pre hlboké otvory do 10×D a materiály s kritickou tvorbou triesok.
S povrchovou úpravou TiAlN pre dlhú životnosť.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné navŕtavače NC č. 112120, 112140 a 112170 suhlom hrotu 142° na zvýšenú bezpečnosť

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka