{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 73 mm | |
Celková dĺžka L | 112 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116061 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197026736 | |
Číslo výrobcu | 116061 3,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vrták na hlboké otvory HSS-E, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
298 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
2,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |