{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | CleverDrill | |
Nominálna⌀ DC. | 2,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 61,8 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 66 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 2,8 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116050 2,8 | |
Číslo výrobcu | 116050 2,8 |