Súprava špirálových vrtákov HSS č. 114200 v kazete 1-10

Č. pol.: 115160 1-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah vŕtania 1 mm - 10 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS
    Norma DIN 338
    Typ W
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 130 Stupeň
    Uhol sklonu zubov 35-40 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    Počet vrtákov 19
    Vždy stúpajúce vŕtanie 0,5 mm
    s kazetou Áno
    Farebný krúžok žltá
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 115160 1-10
    EAN/GTIN 4045197024602
    Číslo výrobcu 115160 1-10

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    70
    Alu (krátke rezanie)
    N
    45
    Hliník > 10 % si
    N
    40
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.
    Normálna hrúbka jadra bez vzostupu jadra.
    Presný zábrus hrotu.
    Obrúsené, veľkopriestorové upínacie drážky s úzkym zatočením.
    Na hladko obrúsený povrch.
    So zahrotením tvar A od veľkosti 2,0 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka