{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Plage du foret | 1 mm - 10 mm | |
Série | CleverDrill | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 150 | |
Par incrément de | 0,5 mm | |
en coffret | Áno | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Číslo položky | 115051 1-10C | |
EAN/GTIN | 4062406742324 | |
Číslo výrobcu | 115051 1-10C |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jeu de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114031 en coffret, non revêtu, Type: 1-10C
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
1 kus/y s okamžitým dodaním
438,00 CHF
CHF 245.00
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
6 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 189.00
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
1 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 635.00
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Revêtement | non revêtu | unbeschichtet | unbeschichtet |
en coffret | Áno | Áno | Áno |
Queue | Queue cylindrique | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Spiralbohrer | Spiralbohrer |