{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Oblasť vŕtania | 1 mm - 13 mm | |
Series (Séria) | CleverDrill | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vŕtačiek | 25 | |
Vŕtačky stúpajú | 0,5 mm | |
S kazetou | Áno | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115050 1-13 | |
Číslo výrobcu | 115050 1-13 |