{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 63,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197535238 | |
Číslo výrobcu | 114405 7,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-E N 7,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
8,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
11,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 117 | 79 |
Typ | N | FS |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 | 37 |
⌀ stopky Ds | 7,8 | 7,8 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 63,3 | 25,3 |