{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 12,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 82,3 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 101 mm | |
Celková dĺžka L | 151 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12,5 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535566 | |
Číslo výrobcu | 114405 12,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 12,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
414 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
28,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
23,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
38,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
31,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
59,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | modrá | bez |
Celková dĺžka L | 151 mm | 102 mm | 151 mm | 182 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 101 mm | 51 mm | 101 mm | 101 mm |