{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 77,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 94 mm | |
Celková dĺžka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197010469 | |
Číslo výrobcu | 114020 10,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS presne valcovaný N 10,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
4,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
26,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 142 | 142 | 142 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 94 | 94 | 94 |
⌀ stopky Ds | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |