Súprava špirálových vrtákov HSS-E so stupňovitým hrotom č. 114004 s puzdrom, bez povlaku, Typ: 1-10,5

Č. pol.: 114014 1-10,5
Zľava
146,78 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah vŕtania 1 mm - 10,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Počet vrtákov 24
⌀ otvoru pod závit 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Vždy stúpajúce vŕtanie 0,5 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114014 1-10,5
EAN/GTIN 4062406877668
Číslo výrobcu 114014 1-10,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
70
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.
Fazety sú nitridované.
Mimoriadne stabilný a robustný vďaka zosilnenému priemeru jadra. Brúsený profil s vysokou presnosťou vystredenej rotácie. Precízny zábrus hrotu. Stopka dodatočne s 3 upínacími plochami na použitie v 3-čeľusťovom skľučovadle.
  • Ideálne na vytváranie presných otvorov do plechu, rúr a profilov.
  • Bezpečné vŕtanie bez centrovania alebo stredenia – aj na zakrivených plochách – vďaka inovatívnemu bodovému brúseniu.
  • Vŕtanie pod uhlom je možné bez problémov po preniknutí prvej fázy vŕtacieho hrotu do materiálu.
  • Vŕtanie s podstatne menšou námahou ako s bežnými vrtákmi DIN338 HSS – až do priemeru 13 mm priamo v akumulátorovej vŕtačke.
  • Stabilné a bezpečné pozitívne zaistenie v 3-čeľusťovom skľučovadle.
  • Univerzálne použitie v širokej škále materiálov vrátane plastu, dreva a akrylátu bez toho, aby sa roztrhli alebo rozštiepili.
  • Vrták sa nezadrháva ani nezasekáva – dokonca ani pri tenkostenných materiáloch.
  • Výstup z otvoru bez hrán.
  • Ideálne na vŕtanie čapov a nitov.
Aj s prechodnými veľkosťami na závitové jadrové otvory ⌀ 3,3; 4,2; 6,8 a 10,2 mm.

Poznámka:

⌀ 1 – 3,5 mm: Vrták s valcovou stopkou, bez upínacích plôch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Súprava špirálových vrtákov HSS-E so stupňovitým hrotom č. 114004 s puzdrom, bez povlaku, Typ: 1-10,5

Súprava špirálových vrtákov HSS-E so stupňovitým hrotom č. 114004 s puzdrom, bez povlaku, Typ: 1-10,5

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
146,78 €
109,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
235 kus/y s okamžitým dodaním
49,61 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
25,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
248 kus/y s okamžitým dodaním
91,94 €
49,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
68,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
202,40 €
149,00 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2
Rozsah vŕtania 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm
Farebný krúžok bez bez bez bez bez modrá
⌀ otvoru pod závit 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Uhol špičky 118 Stupeň 118 Stupeň 118 Stupeň 118 Stupeň 118 Stupeň 118 Stupeň
Typ N N N N N INOX
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka