Súprava špirálových vrtákov HSS-E so stupňovitým hrotom č. 114004 s puzdrom 1-10

Č. pol.: 114014 1-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah vŕtania 1 mm - 10 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS
    Norma DIN 338
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 118 Stupeň
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    Počet vrtákov 19
    Vždy stúpajúce vŕtanie 0,5 mm
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 114014 1-10
    EAN/GTIN 4062406877651
    Číslo výrobcu 114014 1-10

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    70
    Alu (krátke rezanie)
    N
    70
    Hliník > 10 % si
    N
    50
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    27
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    22
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    10
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    50
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.
    Fazety sú nitridované.
    Mimoriadne stabilný a robustný vďaka zosilnenému priemeru jadra. Brúsený profil s vysokou presnosťou vystredenej rotácie. Precízny zábrus hrotu. Stopka dodatočne s 3 upínacími plochami na použitie v 3-čeľusťovom skľučovadle.
    • Ideálne na vytváranie presných otvorov do plechu, rúr a profilov.
    • Bezpečné vŕtanie bez centrovania alebo stredenia – aj na zakrivených plochách – vďaka inovatívnemu bodovému brúseniu.
    • Vŕtanie pod uhlom je možné bez problémov po preniknutí prvej fázy vŕtacieho hrotu do materiálu.
    • Vŕtanie s podstatne menšou námahou ako s bežnými vrtákmi DIN338 HSS – až do priemeru 13 mm priamo v akumulátorovej vŕtačke.
    • Stabilné a bezpečné pozitívne zaistenie v 3-čeľusťovom skľučovadle.
    • Univerzálne použitie v širokej škále materiálov vrátane plastu, dreva a akrylátu bez toho, aby sa roztrhli alebo rozštiepili.
    • Vrták sa nezadrháva ani nezasekáva – dokonca ani pri tenkostenných materiáloch.
    • Výstup z otvoru bez hrán.
    • Ideálne na vŕtanie čapov a nitov.

    Poznámka:

    ⌀ 1 – 3,5 mm: Vrták s valcovou stopkou, bez upínacích plôch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka