Špirálový vrták so stupňovitým hrotom HSS-E INOX 1,5

Č. pol.: 114008 1,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,20 € / ks
  • Od 10 ks
    2,67 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: INOX
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 1,5 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS E
    Norma DIN 338
    Typ INOX
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 118 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 15,8 mm
    Dĺžka napínacích drážok Lc 18 mm
    Celková dĺžka L 40 mm
    ⌀ stopky Ds 1,5 mm
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,02 mm/ot.
    Farebný krúžok modrá
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 114008 1,5
    EAN/GTIN 4062406866747
    Číslo výrobcu 114008 1,5

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    70
    Alu (krátke rezanie)
    N
    70
    Hliník > 10 % si
    N
    50
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    35
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    32
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    25
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Fazety sú nitridované. Obzvlášť stabilné a odolné vďaka zosilnenému priemeru jadra. Profilovo brúsené, s vysokou sústrednosťou. Presné brúsenie špičiek. Stopka dodatočne s 3 upínacími plochami na použitie v 3-čeľusťovom skľučovadle.
    • Ideálne na vytváranie presných otvorov do plechu, rúr a profilov.
    • Bezpečné vŕtanie bez centrovania alebo stredenia – aj na zakrivených plochách – vďaka inovatívnemu bodovému brúseniu.
    • Vŕtanie pod uhlom je možné bez problémov po preniknutí prvej fázy vŕtacieho hrotu do materiálu.
    • Vŕtanie s podstatne menšou námahou ako s bežnými vrtákmi DIN338 HSS – až do priemeru 13 mm priamo v akumulátorovej vŕtačke.
    • Stabilné a bezpečné pozitívne zaistenie v 3-čeľusťovom skľučovadle.
    • Univerzálne použitie v širokej škále materiálov vrátane plastu, dreva a akrylátu bez toho, aby sa roztrhli alebo rozštiepili.
    • Vrták sa nezadrháva ani nezasekáva – dokonca ani pri tenkostenných materiáloch.
    • Výstup z otvoru bez hrán.
    • Ideálne na vŕtanie čapov a nitov.

    So špeciálnou geometriou rezných hrán aj pre použitie v nehrdzavejúcich oceliach.

    Odporúčanie:

    Maximálna hĺbka vŕtania:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Poznámka:

    Vrták s valcovou stopkou, bez upínacej plochy.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka