Špirálový vrták so stupňovitým hrotom HSS-E INOX, bez povlaku, ⌀ DC h8: 13mm

Č. pol.: 114008 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Štandard: DIN 338
  • Typ: INOX
  • Tolerancia nominálna⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nominálna⌀ DC. 13 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Štandard DIN 338
Typ INOX
Tolerancia nominálna⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Driek Stopka s tromi upínacími plochami
Počet rezných hrán z 2
Vnútorné chladenie nie
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 81,5 mm
Dĺžka upínacej tyče Lc 101 mm
Celková dĺžka L 151 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 13 mm
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 0,2 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114008 13
EAN/GTIN 4062406877262
Číslo výrobcu 114008 13

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
70
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Fazety sú nitridované. Obzvlášť stabilné a odolné vďaka zosilnenému priemeru jadra. Profilovo brúsené, s vysokou sústrednosťou. Presné brúsenie špičiek. Stopka dodatočne s 3 upínacími plochami na použitie v 3-čeľusťovom skľučovadle.
  • Ideálne na vytváranie presných otvorov do plechu, rúr a profilov.
  • Bezpečné vŕtanie bez centrovania alebo stredenia – aj na zakrivených plochách – vďaka inovatívnemu bodovému brúseniu.
  • Vŕtanie pod uhlom je možné bez problémov po preniknutí prvej fázy vŕtacieho hrotu do materiálu.
  • Vŕtanie s podstatne menšou námahou ako s bežnými vrtákmi DIN338 HSS – až do priemeru 13 mm priamo v akumulátorovej vŕtačke.
  • Stabilné a bezpečné pozitívne zaistenie v 3-čeľusťovom skľučovadle.
  • Univerzálne použitie v širokej škále materiálov vrátane plastu, dreva a akrylátu bez toho, aby sa roztrhli alebo rozštiepili.
  • Vrták sa nezadrháva ani nezasekáva – dokonca ani pri tenkostenných materiáloch.
  • Výstup z otvoru bez hrán.
  • Ideálne na vŕtanie čapov a nitov.

So špeciálnou geometriou rezných hrán aj pre použitie v nehrdzavejúcich oceliach.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka