{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 62,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114004 8,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877507 | |
Číslo výrobcu | 114004 8,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták so stupňovitým hrotom HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
8,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 563 kus/y s okamžitým dodaním
1,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 654 kus/y s okamžitým dodaním
3,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 600 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 448 kus/y s okamžitým dodaním
7,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 921 kus/y s okamžitým dodaním
4,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Menovité -⌀ DC | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |