{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominal ⌀ DC | 9.5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance nominal ⌀ | h8 | |
Point angle | 118 degrees | |
Shank | Plain shank | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
recommended maximum drilling depth L2 | 25.8 mm | |
Flute length Lc | 40 mm | |
Overall length L | 84 mm | |
Shank ⌀ Ds | 9.5 mm | |
Feed f in stainless steel < 900 N/mm2 | 0.09 mm/rev. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113265 9,5 | |
EAN/GTIN | 4062406235529 | |
Číslo výrobcu | 113265 9,5 |