{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 21,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 31 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113140 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197003683 | |
Číslo výrobcu | 113140 6,1 |