{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 1,7 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Štandard | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 7,5 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 10 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 1,7 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113140 1,7 | |
EAN/GTIN | 4045197003232 | |
Číslo výrobcu | 113140 1,7 |