{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | R | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Uhol klesania s polomerom | 60 Stupeň | |
Smer rezania | pravé | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Menovité -⌀ DC | 1 mm | |
pre ⌀ obrobku | 6 − 8 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,15 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Celková dĺžka L | 31,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Strediaci vrták |
Číslo položky | 111350 1 | |
EAN/GTIN | 4045197000613 | |
Číslo výrobcu | 111350 1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strediaci vrták HSS R 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 022 kus/y s okamžitým dodaním
4,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 415 kus/y s okamžitým dodaním
4,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 454 kus/y s okamžitým dodaním
3,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
748 kus/y s okamžitým dodaním
14,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
888 kus/y s okamžitým dodaním
19,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ⌀ obrobku | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm |
Celková dĺžka L | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
Menovité -⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Stopka | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Typ | R | A | A | A | A |