{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | R | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Uhol klesania s polomerom | 60 Stupeň | |
Smer rezania | pravé | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Menovité -⌀ DC | 0,8 mm | |
pre ⌀ obrobku | 4 − 6 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,15 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Celková dĺžka L | 25 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Strediaci vrták |
Číslo položky | 111350 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197000606 | |
Číslo výrobcu | 111350 0,8 |