Prevedenie:
sestavené
Popis:
Pro přepravu těžkých zařízení na rovném povrchu a zejména na schodech. Svařovaná trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Široká gumová podložka, protiskluzový povlak na lžíci. Pevná gumová opěrná kola s brzdami. Výškově nastavitelná a o 180° otočná řídítka. To umožňuje optimální nastavení polohy rukojeti pro jakoukoli přepravní polohu. Napínací popruh pro zajištění nákladu. Schodišťové hvězdy se 3 pevnými gumovými kolečky, každé modrošedé ″nešpinivé″ 160 x 40 mm.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 400
Šířka lžíce (mm): 550
Hloubka lžíce (mm): 190
Celková šířka (mm): 700
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kol (mm): 160 x 40