Přídavný nosník pro vozík na nářadí

Č. pol.: 11055
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Nosík / traverza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 11055
EAN/GTIN 4017976010557
Číslo výrobcu 11055
Číslo L L90080 1160

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Skládá se ze 2 trubek rukojeti se závěsnými háky a příčných vzpěr, svařených dohromady, práškově lakovaných modrou barvou RAL 5007.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 600
Celková výška (mm): 890
Celková nosnost (kg): 400
Barva: zářivě modrá

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka