Záchranná značka Prvá pomoc 14100

Č. pol.: 099307 14100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál PVC fólia
Druh upevnenia samolepiaci
Vlastnosť osvetlenia Dlhá doba dosvietenia
Spôsob dodania Ks
Obsah 1
Dĺžka 100 mm
Výška 100 mm
Druh produktu Záchranná značka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 099307 14100
EAN/GTIN 4061466054576
Číslo výrobcu FN180.00.139

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Poznámka:

Tieto štítky sú dostupné aj v tenšom fóliovom vyhotovení (samolepiace, hrúbka 0,1 mm). Záchranné značky zodpovedajú starej norme (do marca 2022) technických predpisov ASR A1.3 a ASR A2.3. Značky podľa novej normy nájdete v e-shope.
Záchranná značka prvej pomoci je na dopyt dostupné aj vo vyhotovení bez dlhého dosvitu ako PVC-fólia alebo umelá hmota z tvrdého PVC.