Záchranná značka Prvá pomoc 12200

Č. pol.: 099307 12200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Tvrdý PVC plast
Vlastnosť osvetlenia Dlhá doba dosvietenia
Jas po 10 minútach 0,055
Jas po 60 minútach 0,008
Spôsob dodania Ks
Obsah 1
Dĺžka 200 mm
Výška 200 mm
Druh produktu Záchranná značka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 099307 12200
EAN/GTIN 4061466067255
Číslo výrobcu KN150.00.040

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Poznámka:

Tieto štítky sú dostupné aj v tenšom fóliovom vyhotovení (samolepiace, hrúbka 0,1 mm). Záchranné značky zodpovedajú starej norme (do marca 2022) technických predpisov ASR A1.3 a ASR A2.3. Značky podľa novej normy nájdete v e-shope.
Záchranná značka prvej pomoci je na dopyt dostupné aj vo vyhotovení bez dlhého dosvitu ako PVC-fólia alebo umelá hmota z tvrdého PVC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka