Prevedenie:
S obsahom obväzových materiálov mimoriadne vysokej kvality značky Söhngen®.
Nápln podla DIN 13169.
Obsah:
- 4× PE vrecká s tlakovým uzáverom 300 × 400 × 0,05 mm (204030)
- 1× PE vrecká s tlakovým uzáverom 250 × 350 × 0,05 mm (204032)
- 2× záchranná prikrývka SIRIUS® 210 × 160 cm (701001)
- 2× obväzová šatka DIN SO 60 × 80 cm (1003009)
- 4× aluderm® očný kompres DuOcul (1003340)
- 2× aluderm® obväzový balíček DIN malý (1003371)
- 6× aluderm® obväzový balíček DIN stredný (1003372)
- 2× aluderm® obväzový balíček DIN veľký (1003373)
- 6× DERMOTEKT® kompresný obväz 10 × 10 cm po 2 kusy (1003401)
- 4× fixačný obväz WS 4 m × 6 cm (1004101)
- 4× fixačný obväz WS 4 m × 8 cm (1004102)
- 2× flísové utierky 200 × 300 mm po 5 kusov (1005007)
- 4× ochranná zdravotnícka maska na tvár EN 14683-2019 IIR jednotlivo balená (1005317)
- 2× SÖHNGEN®-Pore 5 m × 2,50 cm (1008111)
- 2× náplasťový rýchloobväz súprava 10 × 6 cm 12 kusov (1008213)
- 2× aluderm®-aluplast sortiment malý (1009152)
- 8× vlhčené obrúsky na čistenie neporanenej pokožky jednotlivo balené (1009308)
- 4× trojuholníkový obväz V SO RD (1010015)
- 2× súprava rukavíc so 4 kusmi vinylových veľkých (1010073)
- 2× okamžitý studený kompres od 200 cm² (1012042)
- 1× nožnice prvej pomoci na odev 19 cm ohnuté (2001008)
- 1× Pokyny pre prvú pomoc SO Okamžité opatrenia na mieste nehody (8001005)
Poznámka:
Sterilné obväzové materiály od spoločnosti SÖHNGEN majú od vytlačeného dátumu výroby 20-ročnú použiteľnosť.