Náhradná súprava 1

Č. pol.: 098547 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13157
Druh produktu Doplňovacia sada lekárnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098547 1
EAN/GTIN 4250108801207
Číslo výrobcu 3003018

Popis

Prevedenie:

S obsahom obväzových materiálov mimoriadne vysokej kvality značky Söhngen®.
Nápln podla DIN 13157.

Obsah:

  • 2× PE vrecká s tlakovým uzáverom 300 × 400 × 0,05 mm (0204030)
  • 1× záchranná prikrývka SIRIUS® 210 × 160 cm (0701001)
  • 1× obväzová šatka DIN SO 60 × 80 cm (1003009)
  • 2× aluderm® očný kompres DuOcul (1003340)
  • 1× aluderm® obväzový balíček DIN malý (1003371)
  • 3× aluderm® obväzový balíček DIN stredný (1003372)
  • 1× aluderm® obväzový balíček DIN veľký (1003373)
  • 3× DERMOTEKT® kompresný obväz 10 × 10 cm po 2 kusy (1003401)
  • 2× fixačný obväz WS 4 m × 6 cm (1004101)
  • 2× fixačný obväz WS 4 m × 8 cm (1004102)
  • 1× flísové utierky 200 × 300 mm po 5 kusov (1005007)
  • 2× ochranná zdravotnícka maska na tvár EN 14683-2019 IIR jednotlivo balená (1005317)
  • 1× SÖHNGEN®-Pore 5 m × 2,50 cm (1008111)
  • 1× náplasťový rýchloobväz súprava 10 × 6 cm 12 kusov (1008213)
  • 1× aluderm®-aluplast sortiment malý (1009152)
  • 4× vlhčené obrúsky na čistenie neporanenej pokožky jednotlivo balené (1009308)
  • 2× trojuholníkový obväz V SO RD (1010015)
  • 1× súprava rukavíc so 4 kusmi vinylových veľkých (1010073)
  • 1× okamžitý studený kompres od 200 cm² (1012042)
  • 1× nožnice prvej pomoci na odev 19 cm ohnuté (2001008)
  • 1× Pokyny pre prvú pomoc SO Okamžité opatrenia na mieste nehody (8001005)

Poznámka:

Sterilné obväzové materiály od spoločnosti SÖHNGEN majú od vytlačeného dátumu výroby 20-ročnú použiteľnosť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka