Kufrík prvej pomoci DOMINO pre prevádzky AT

Č. pol.: 098492 AT
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Krajina Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 280 mm
Hĺbka 115 mm
Výška 200 mm
Materiál Plast
Farba oranžová
s nástenným držiakom Áno
Norma ÖNORM Z 1020-1
Druh produktu Lekárnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098492 AT
EAN/GTIN 4045444410011
Číslo výrobcu 418.035.00303

Popis

Prevedenie:

Kufor prvej pomoci odolný voči úderom a nárazom z plastu ABS. Ochrana proti znečisteniu a striekajúcej vode vďaka gumovému tesneniu po obvode. S držiakom na stenu, mobilné a stacionárne použitie. Variabilné rozdelenie vnútra. Farba: biela lakovaná so zeleným symbolom prvej pomoci.
Rozmery 280 × 200 × 115 mm (š × v × h). Naplnené obsahom podľa ÖNORM Z 1020-1. Vhodné na použitie v Rakúsku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka