{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Microchem® | |
Pohlavie | Unisex | |
Vlastnosť | Vhodné pre oblasť EX | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Farba | zelená | |
Veľkosť Unisex | L | |
Norma | EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149−1 | |
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 098366 L | |
EAN/GTIN | 5013756000144 | |
Číslo výrobcu | GR40T-00111-04 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ochranný overal typ 3/4/5 AlphaTec® 4000 L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
66,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 054 kus/y s okamžitým dodaním
5,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | zelená | biela/modrá |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti |
Norma | EN 14605 typ 3 ;EN 14605 typ 4 ;EN 13982-1 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 1149−1 |
EN 13982-1 ;EN 13034 ;
|
Veľkosť Unisex | L | L |
Séria | Microchem® | |
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami |
Pohlavie | Unisex | Unisex |