Ochranný overal typ 3/4/5 AlphaTec® 3000 L

Č. pol.: 098360 L
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť: Vhodné pre oblasť EX
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149−1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Microchem®
Pohlavie Unisex
Vlastnosť Vhodné pre oblasť EX
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba žltá
Veľkosť Unisex L
Norma EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149−1
Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098360 L
EAN/GTIN 5013756003015
Číslo výrobcu YE30W-00111-04

Popis

Prevedenie:

Ochranná kombinéza AlphaTec® 3000. Viacvrstvová bariérová tkanina. Extrémne ľahká a komfortná. Ultrazvukom zvárané švy a systém zdvojeného zipsu. Veľmi dobrá ochrana proti koncentrovaným anorganickým chemikáliám a biologickým nebezpečným látkam.
Ochranný overal (kategória OOP III) typ 3/4/5. Vhodný pre zónu s nebezpečenstvom výbuchu.

Norma:

  • EN 14605 typ 3
  • EN 14605 typ 4
  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka