Ochranný overal typ 5/6 Tyvek® 500HV S

Č. pol.: 098312 S
Zľava
21,30 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Tyvek®
Pohlavie Unisex
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba oranžová
Veľkosť Unisex S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098312 S
EAN/GTIN 5450208013534
Číslo výrobcu D15452912

Popis

Prevedenie:

Tyvek® 500HV, typ 5/6, model 125. Odev High Vis. Vo fluorescenčnej oranžovej farbe so strieborno-sivými reflexnými pruhmi pre dennú aj nočnú viditeľnosť. Stojatý golier, sťahovanie šnúrkou na koncoch rukávov a nohavíc a nalepené gumové sťahovanie na chrbtovej časti. Veľkoryso strihaný klin pre voľnosť pohybu. Materiál obleku je priepustný pre vzduch a vodnú paru, ale zároveň odpudzuje kvapaliny na báze vody a rozstrekovanú hmlu. Poskytuje veľmi dobrú ochranu proti jemným časticiam a vláknam. Mimoriadne nízka žmolkovitosť a antistatická úprava na vnútornej strane.
Ochranný overal (kategória OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, trieda 3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka