{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Tyvek® | |
Pohlavie | Unisex | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Farba | oranžová | |
Veľkosť Unisex | L | |
Norma | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 098312 L | |
EAN/GTIN | 5450208016610 | |
Číslo výrobcu | D15452937 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ochranný overal typ 5/6 Tyvek® 500HV, oranžová, Veľkosť Unisex: L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
21,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
796 kus/y s okamžitým dodaním
5,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | oranžová | biela/modrá |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti |
Norma | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
Veľkosť Unisex | L | L |
Séria | Tyvek® | |
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami |
Pohlavie | Unisex | Unisex |