{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Tychem® | |
Pohlavie | Unisex | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Farba | sivá | |
Veľkosť Unisex | L | |
Norma |
EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
|
|
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Číslo položky | 098308 L | |
EAN/GTIN | 5450208004747 | |
Číslo výrobcu | D13395221 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ochranná kombinéza typ 3/4/5/6 Tychem® 6000 F, sivá, Veľkosť Unisex: L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
41,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
593 kus/y s okamžitým dodaním
5,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | sivá | biela/modrá |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti |
Norma |
EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
|
EN 13982-1; EN 13034;
|
Veľkosť Unisex | L | L |
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami |
Pohlavie | Unisex | Unisex |