Ochranná kombinéza typ 3/4/5/6 Tychem® 2000 C S

Č. pol.: 098306 S
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť: Vhodné pre oblast EX
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
    • EN 14605 typ 3
    ;
    • EN 14605 typ 4

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Tychem®
    Pohlavie Unisex
    Vlastnosť Vhodné pre oblast EX
    Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
    Farba žltá
    Veľkosť Unisex S
    Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
    • EN 14605 typ 3
    ;
    • EN 14605 typ 4
    Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami
    CAS AL 1A004B
    SH-Code AL 00

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 098306 S
    EAN/GTIN 5450208004624
    Číslo výrobcu D13494990

    Popis

    Prevedenie:

    Tychem® 2000 C, typ 3/4/5/6, model CHA5. Pohodlná a ľahká ochrana proti biologickým nebezpečným látkam a anorganickým chemikáliám. Materiál obleku neprepúšťa častice, a tak poskytuje ochranu pred kontamináciou rádioaktívnymi časticami. Samolepiaci systém dvojitého zipsu pre lepšiu tesnosť. Vhodné pre zóny Ex.
    Ochranný overal (kategória OOP III).

    Norma:

    • EN ISO 13982-1 typ 5
    • EN 13034 typ 6
    • EN 14126
    • EN 1073-2
    • EN 1149-5
    • EN 14605 typ 3
    • EN 14605 typ 4

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka