Ochranná kombinéza typ 3/4/5/6 Tychem® 2000 C 3XL

Č. pol.: 098306 3XL
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť: Vhodné pre oblast EX
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
    • EN 14605 typ 3
    ;
    • EN 14605 typ 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Tychem®
Pohlavie Unisex
Vlastnosť Vhodné pre oblast EX
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba žltá
Veľkosť Unisex 3XL
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
  • EN 14605 typ 3
;
  • EN 14605 typ 4
Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098306 3XL
EAN/GTIN 5450208007724
Číslo výrobcu D13494922

Popis

Prevedenie:

Tychem® 2000 C, typ 3/4/5/6, model CHA5. Pohodlná a ľahká ochrana proti biologickým nebezpečným látkam a anorganickým chemikáliám. Materiál obleku neprepúšťa častice, a tak poskytuje ochranu pred kontamináciou rádioaktívnymi časticami. Samolepiaci systém dvojitého zipsu pre lepšiu tesnosť. Vhodné pre zóny Ex.
Ochranný overal (kategória OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 typ 3
  • EN 14605 typ 4

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka