{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | Unisex | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Farba | biela | |
Veľkosť Unisex | XL | |
Norma | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2 | |
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 098300 XL | |
EAN/GTIN | 5450208011844 | |
Číslo výrobcu | D14886064 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ochranný overal typ 5/6 Tyvek® 200 EasySafe XL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 531 kus/y s okamžitým dodaním
5,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 166 kus/y s okamžitým dodaním
7,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 977 kus/y s okamžitým dodaním
5,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 622 kus/y s okamžitým dodaním
6,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | biela | biela | biela | biela |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti |
Norma | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 |
EN 13982-1 ;EN 13034 ;
|
EN 13982-1 ;EN 13034 ;
|
EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;
|
Veľkosť Unisex | XL | XL | XL | XL |
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami |
Pohlavie | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |