{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | Unisex | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Farba | biela | |
Veľkosť Unisex | L | |
Norma | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2 | |
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 098300 L | |
EAN/GTIN | 5450208011837 | |
Číslo výrobcu | D14886050 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ochranný overal typ 5/6 Tyvek® 200 EasySafe, biela, Veľkosť Unisex: L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 036 kus/y s okamžitým dodaním
5,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 552 kus/y s okamžitým dodaním
4,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 178 kus/y s okamžitým dodaním
4,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 828 kus/y s okamžitým dodaním
6,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | biela | biela | biela | biela |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti |
Norma | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
EN 13982-1; EN 13034;
|
EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
|
Veľkosť Unisex | L | L | L | L |
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami |
Pohlavie | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |