{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť helmy | Ochranná vlastnosť do -30 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi | |
Farba | žltá | |
Veľkosť | 52 cm - 61 cm | |
Materiál plášťa prilby | HDPE | |
Hmotnosť | 406 g | |
Norma | DIN EN 397 | |
Regulácia šírky | skrutkovací uzáver | |
odolné voči chladu | do -30 °C | |
6-bodové textilné zavesenie | áno | |
Klipy na osadenie prídavných častí | áno | |
možné pripevnenie čelovky | áno | |
Druh produktu | Ochranná helma |
Číslo položky | 097811 YELLOW | |
EAN/GTIN | 4031101510262 | |
Číslo výrobcu | 9772130 |