Ochranná helma uvex pheos B-WR BLUE

Č. pol.: 097811 BLUE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
325 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť helmy: Ochranná vlastnosť do -30 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť helmy Ochranná vlastnosť do -30 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Farba modrá
Veľkosť 52 cm - 61 cm
Materiál plášťa prilby HDPE
Hmotnosť 406 g
Norma DIN EN 397
Regulácia šírky skrutkovací uzáver
odolné voči chladu do -30 °C
6-bodové textilné zavesenie áno
Klipy na osadenie prídavných častí áno
možné pripevnenie čelovky áno
Druh produktu Ochranná helma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097811 BLUE
EAN/GTIN 4031101510286
Číslo výrobcu 9772530

Popis

Prevedenie:

Ľahká škrupina prilby vyrobená z HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) s tromi variabilnými vetracími otvormi pre vysoký komfort pri nosení. Dodatočný otvor na prednej strane prilby ponúka možnosť upevnenia čelovky. Odolnosť voči chladu do -30 °C a ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM).
  • 6-bodový popruh
  • 30 mm upínanie euro-slot
  • Potítko zo syntetickej kože
  • Rovný tvar
  • S otočným zámkom

Použitie:

Priemysel, stavebníctvo, montáž

Norma:

DIN EN 397

Specifikace:

Odolnosť voči chladu do −30°C a ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM).

Náhradní díl:

Č. 097820 potítko zo syntetickej kože.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka