• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Mušľová chránič sluchu podľa hladiny hluku Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, Typ: PRO3

Č. pol.: 097799 PRO3

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Norma EN 352-4; EN 352-6
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 33 dB(A)
Prevádzková doba 11 h
Hmotnosť 490 g
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097799 PRO3
EAN/GTIN 7318640066960
Číslo výrobcu 7100098910
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná ochrana sluchu závislá od úrovne hluku s integrovaným analógovým a digitálnym rádiokomunikačným systémom. V rámci expedície sú predprogramované dva rádiokomunikačné systémy (1× analógový / 1× digitálny). Štandardne je k dispozícii 16 kanálov (analógové PMR) a 16 kanálov (digitálne PMR). Mušľovú ochranu sluchu možno naprogramovať až na 70 rôznych rádiových kanálov. Viacbodová funkcia Bluetooth® umožňuje bezproblémové pripojenie k mobilným telefónom, takže hovory možno prijímať, uskutočňovať a ukončovať bez prerušenia práce. Vodotesný hlasový mikrofón s potlačením hluku ponúka hlasom aktivovaný prenos (VOX) pre hands-free prevádzku v hlučnom prostredí. Súprava má nabíjateľnú lítium-iónovú batériu.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Kombinuje ochranu sluchu, slúchadlá a mikrofón.

Použitie:

Pre komunikáciu v hlučnom, náročnom prostredí.

Norma:

EN 352-4; EN 352-6

Rozsah dodávky:

Vrátane batérie, nabíjačky, doplnkovej hygienickej súpravy a ochrany mikrofónu.

Poznámka:

Hygienické súpravy pod č. 097767 veľ. HY83