Prevedenie:
Vysokovýkonná ochrana sluchu závislá od úrovne hluku s integrovaným analógovým a digitálnym rádiokomunikačným systémom. V rámci expedície sú predprogramované dva rádiokomunikačné systémy (1× analógový / 1× digitálny). Štandardne je k dispozícii 16 kanálov (analógové PMR) a 16 kanálov (digitálne PMR). Mušľovú ochranu sluchu možno naprogramovať až na 70 rôznych rádiových kanálov. Viacbodová funkcia Bluetooth® umožňuje bezproblémové pripojenie k mobilným telefónom, takže hovory možno prijímať, uskutočňovať a ukončovať bez prerušenia práce. Vodotesný hlasový mikrofón s potlačením hluku ponúka hlasom aktivovaný prenos (VOX) pre hands-free prevádzku v hlučnom prostredí. Súprava má nabíjateľnú lítium-iónovú batériu.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Kombinuje ochranu sluchu, slúchadlá a mikrofón.
Použitie:
Pre komunikáciu v hlučnom, náročnom prostredí.
Norma:
EN 352-4; EN 352-6
Rozsah dodávky:
Vrátane batérie, nabíjačky, doplnkovej hygienickej súpravy a ochrany mikrofónu.
Pozor:
German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB
Poznámka:
Hygienické súpravy pod č.
097767 veľ. HY83