Súprava meracích trubičiek, 10-dielna NH3

Č. pol.: 097202 NH3
Nastavte cenu 10 ks (7,30 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Snímač pre druh plynu amoniak
Čas merania 1 1 min
Štandardný rozsah merania 1 5 ppm - 70 ppm
Čas merania 2 10 s
Štandardný rozsah merania 2 50 ppm - 600 ppm
Druh produktu Merací prístroj na jeden druh plynu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097202 NH3
EAN/GTIN 2050001948076
Číslo výrobcu CH20501

Popis

Prevedenie:

Meracie trubičky sú tvorené tenkou sklenenou trubičkou, ktorá je na oboch koncoch zatavená. Vo vnútri trubičky sa nachádza chemicky reagujúca plniaca vrstva. Kvôli meraniu sa odlomia oba konce trubičky a tubička se zasunie do pumpy plynového detektora. Stlačením pumpy se do trubičky privedie skúmaný vzduch, v dôsledku toho dôjde k reakcii plniacej vrstvy s daným plynom a plniaca vrstva se zafarbí. Odčítanie koncentrácie sa uskutoční pomocou integrovanej stupnice.
Trubička Dräger na meranie oxidu uhoľnatého, amoniaku, sírovodíka.

Poznámka:

Na vyžiadanie je k dispozícii približne 300 rôznych typov trubičiek. Pomocou nich je možné rýchlo a spoľahlivo identifikovať viac ako 500 substancií v rôznych koncentráciách.
Techniku merania plynu nie je z bezpečnostných dôvodov možné vrátiť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka