{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Snímač pre druh plynu | formaldehyd | |
Čas merania 1 | 3 min | |
Štandardný rozsah merania 1 | 0,2 ppm - 2,5 ppm | |
Čas merania 2 | 90 s | |
Štandardný rozsah merania 2 | 0,5 ppm - 5 ppm | |
Druh produktu | Merací prístroj na jeden druh plynu |
Číslo položky | 097202 FORM | |
EAN/GTIN | 4026056055999 | |
Číslo výrobcu | 6733081 |