Komfortné ochranné okuliare Contemporary S

Č. pol.: 096701 S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH
  • Povrchová úprava disku: nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
  • UV ochrana: Štandardná
  • Materiál kotúča: polykarbonát

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Contemporary
    Označenie rámu U EN166 F CE
    Označenie diskov 2C-1,2 U 1 FKN
    Povrchová úprava disku nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
    UV ochrana Štandardná
    Materiál kotúča polykarbonát
    Šírka skla 52 mm
    Druh produktu Ochranné okuliare

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 096701 S
    EAN/GTIN 8058774257641
    Číslo výrobcu 572.03.05.00

    Popis

    Prevedenie:

    Bezkovové okuliare s obrubami v novom, elegantnom dizajne, ktorý ideálne spája modernosť a ochranu. Integrované bočné šošovky poskytujú dodatočnú ochranu očí. Povrchová úprava odolná proti zahmlievaniu a poškriabaniu. Okuliare sú k dispozícii v troch rôznych veľkostiach, aby optimálne padli každému tvaru tváre.

    Norma:

    EN 166, EN 170

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka