Komfortné ochranné okuliare Contemporary M

Č. pol.: 096701 M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH
  • Povrchová úprava disku: nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
  • UV ochrana: Štandardná
  • Materiál kotúča: polykarbonát

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Contemporary
Označenie rámu U EN166 F CE
Označenie diskov 2C-1,2 U 1 FKN
Povrchová úprava disku nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
UV ochrana Štandardná
Materiál kotúča polykarbonát
Šírka skla 53 mm
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 096701 M
EAN/GTIN 8058774257658
Číslo výrobcu 573.03.05.00

Popis

Prevedenie:

Bezkovové okuliare s obrubami v novom, elegantnom dizajne, ktorý ideálne spája modernosť a ochranu. Integrované bočné šošovky poskytujú dodatočnú ochranu očí. Povrchová úprava odolná proti zahmlievaniu a poškriabaniu. Okuliare sú k dispozícii v troch rôznych veľkostiach, aby optimálne padli každému tvaru tváre.

Norma:

EN 166, EN 170