{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
EN 60903 Kategória A (kyseliny) | áno | |
EN 60903 Kategória C (extrémne nízke teploty) | áno | |
EN 60903 Kategória Z (ozón) | áno | |
Obsah | 1 | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 97,6 g | |
Rozsah použitia | Allround | |
Norma | Ochrana pred rádioaktivitou (EN421) | |
Podkladový materiál | Latex | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
maximálna ochrana pred napätím | 500 V | |
Dĺžka | 360 mm | |
Farba | čierna / červená | |
Trieda ochrany | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Druh rukavíc | Elektrikárske rukavice | |
Druh produktu | Elektrikárske rukavice |
Číslo položky | 094918 9 | |
EAN/GTIN | 076490104269 | |
Číslo výrobcu | RIG0014B | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |