{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
EN 60903 Kategória A (kyseliny) | áno | |
EN 60903 Kategória C (extrémne nízke teploty) | áno | |
EN 60903 Kategória Z (ozón) | áno | |
Obsah | 1 | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 97,6 g | |
Rozsah použitia | Allround | |
Norma | Ochrana pred rádioaktivitou (EN421) | |
Podkladový materiál | Latex | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
maximálna ochrana pred napätím | 500 V | |
Dĺžka | 360 mm | |
Farba | čierna / červená | |
Trieda ochrany | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Druh rukavíc | Elektrikárske rukavice | |
Druh produktu | Elektrikárske rukavice |
Číslo položky | 094918 11 | |
EAN/GTIN | 076490104306 | |
Číslo výrobcu | RIG0014B |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektrikárske rukavice 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
58,19 €
28,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 642 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Rozsah použitia | Allround | Allround |
Farba | čierna / červená | žltá / čierna |
Hmotnosť | 97,6 g | |
Dĺžka | 360 mm | |
Podkladový materiál | Latex | Aramidová tkanina |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
Druh produktu | Elektrikárske rukavice | Elektrikárske rukavice |