{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje | |
Obsah | 1 | |
Použitie | viacrazové | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
Rozsah použitia | Allround | |
Norma | Vodotesné podľa EN ISO 15383 (EN511); EN 511 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 511 | 111 | |
Podkladový materiál | Lícová kozinka | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Farba | čierna / žltá | |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice proti chladu | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu |
Číslo položky | 094826 8 | |
EAN/GTIN | 7340118347097 | |
Číslo výrobcu | 7798-8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 7798, Veľkosť rukavíc: 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
48,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
6
kusov
40,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
720 kus/y s okamžitým dodaním
9,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
EN 511 | 111 | X2X |
Podkladový materiál | Lícová kozinka | Polyester |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 8 | 8 |
EN 388 | 2111X | 4X42C |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice proti chladu | Ochranné rukavice proti chladu |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | 3/4 povrchová úprava |