Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 7798 7

Č. pol.: 094826 7

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    48,94 € / pár
  • Od 6 pár
    40,78 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Vodotesné podľa EN ISO 15383 (EN511); EN 511

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Vhodné pre dotykové displeje
Obsah 1
Použitie viacrazové
Veľkosť rukavíc 7
Rozsah použitia Allround
Norma Vodotesné podľa EN ISO 15383 (EN511); EN 511
EN 388 2111X
EN 511 111
Podkladový materiál Lícová kozinka
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Farba čierna / žltá
Druh rukavíc Ochranné rukavice proti chladu
Druh produktu Ochranné rukavice proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094826 7
EAN/GTIN 7340118347004
Číslo výrobcu 7798-7

Popis

Prevedenie:

Tegera® 7798. Rukavice s podšívkou na ochranu proti chladu vyrobené z kozej lícovanej usne. Signálna farba zabezpečuje lepšiu viditeľnosť. Vhodné pre prácu na dotykovom displeji.

Použitie:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

Norma:

EN 388, EN 511

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka